Contrôleur synchrone REDOSLIDE Z60/100-HS

Contrôleur synchrone Redoslide Z60/100-HS

Art. N° 0687920029
EAN 4052703536634

Prix affichés aux clients après connexion

Show availability in Würth branch offices
Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 60,000 products

Pour portes en bois. Compatible avec la quincaillerie pour porte coulissante intérieure Redoslide Z60-H et Z100-H
  • Kit pour 2 portes
Indication

Le kit de contrôleur synchrone n'inclut pas le kit de quincaillerie pour porte coulissante. Merci de commander (ces 2 kits) séparément.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Convient pour épaisseur de porte min.

30 mm

Convient pour épaisseur de porte max.

40 mm

Convient pour largeur de porte max.

1600 mm

Convient pour hauteur de porte max.

2700 mm