Contropiastra centrale per incasso

Contropiastra ad angolo per apriporta elettrico
CONTROPIASTRA-AD-ANGOLO-ARGENTO-OPACO-SX

Cod. art. 0688515582

EAN 4038898216131

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Contropiastra centrale per incasso

Cod. art. 0688515582
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
Per l'uso con apriporta elettrici
  • La pressione di contatto del chiavistello è regolata tramite un apriporta elettrico
Indicazione

Gli apriporta elettrici devono essere ordinati separatamente; non sono inclusi nel contenuto.


Dimensioni soggette a possibili modifiche. Prodotto soggetto a possibili modifiche tecniche.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Ideale per

Porte in legno, Protezione con larghezza 16 mm, Protezione con larghezza 20 mm

Tipo di montaggio

A incasso

Per distanza incasso

4 mm

Direttive DIN

DIN L

Materiale

Acciaio

Superficie

Anodizzato

Colore

Color argento

Grado di lucidatura

Opaco

Larghezza (B)

25 mm

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Apriporta elettrico Tipo R

DROPN-EL-R-RELEASE

Scrocco arrotondato con sbloccaggio