Convertisseur de tension DSSW
Convertisseur de tension
CONV. DIGITAL À SORTIE SINUS -DSSW300
Art. N° 096380 905
EAN 4052703193011
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Pour l'utilisation de plusieurs appareils
Gestion des paramètres les plus importants tels que la tension stable de sortie, la fréquence et la tension d'entrée
Circuit électronique contrôlé par microprocesseur
Circuit de protection complet
protection contre les inversions de polarité, tension d'entrée excessive, court-circuit et surcharges de puissance, coupure en cas de température excessive
Minimise la consommation électrique interne
Fonction de veille commutable
Tension au choix comprise entre 9,0 et 11,5 volts
Protection réglable contre les décharges excessives
Sortie USB pour alimentation des appareils adaptés
Tension de sortie à onde sinusoïdale
Contrôlée par un processeur de signal numérique
230 V/50 Hz
Isolé galvaniquement
Homologué pour utilisation dans les véhicules motorisés
Interrupteur à bascule pour convertisseur DSSW en option
Fiches de données de sécurité(X)
Systèmes TV par satellite, systèmes audio, outils, pompes, appareils ménagers, compresseurs, chargeurs pour téléphones portables ou ordinateurs portables, prenant en compte la puissance maximum du transformateur de tension
Désignation du type | DSSW300 |
Tension d'entrée | 12 V/DC |
Tension de sortie | 230 V/CA |
Alimentation continue | 300 W |
Puissance de crête | 600 W |
Poids du produit (par pièce) | 2,400 kg |
Puissance max. | 300 W |
Hauteur | 88 mm |
Courant de sortie | 1,3 A |
Courant d'entrée max. | 31 A |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!