Convertisseur de tension DSSW

Convertisseur de tension
CONV. DIGITAL À SORTIE SINUS -DSSW600

Art. N° 096380 909

EAN 4052703193097

Prix affichés aux clients après connexion
Convertisseur de tension DSSW

Art. N° 096380 909
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
Pour une alimentation mobile et indépendante du réseau vers appareils 230 V AC assortis à partir d'une batterie de voiture 12 volts.

Pour l'utilisation de plusieurs appareils



Gestion des paramètres les plus importants tels que la tension stable de sortie, la fréquence et la tension d'entrée


Circuit électronique contrôlé par microprocesseur



Circuit de protection complet


protection contre les inversions de polarité, tension d'entrée excessive, court-circuit et surcharges de puissance, coupure en cas de température excessive



Minimise la consommation électrique interne


Fonction de veille commutable



Tension au choix comprise entre 9,0 et 11,5 volts


Protection réglable contre les décharges excessives



Sortie USB pour alimentation des appareils adaptés



Tension de sortie à onde sinusoïdale



Contrôlée par un processeur de signal numérique



230 V/50 Hz



Isolé galvaniquement



Homologué pour utilisation dans les véhicules motorisés



Interrupteur à bascule pour convertisseur DSSW en option

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Systèmes TV par satellite, systèmes audio, outils, pompes, appareils ménagers, compresseurs, chargeurs pour téléphones portables ou ordinateurs portables, prenant en compte la puissance maximum du transformateur de tension

Désignation du type

DSSW600

Tension d'entrée

12 V/DC

Tension de sortie

230 V/CA

Alimentation continue

600 W

Puissance de crête

1200 W

Poids du produit (par pièce)

3,600 kg

Puissance max.

600 W

Hauteur

88 mm

Courant de sortie

2,6 A

Courant d'entrée max.

62 A

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Câble de raccordement pour transformateur de tension

CABLE RACCORDNT TRANSFO-MB-SPRNT-2M-16QM

Pour Mercedes-Benz Sprinter à partir de l'année-modèle 2018
x 1 pcs
Câble de raccordement pour transformateur de tension

CABLE RACCORDNT TRANSFO-MB-SPRNT-5M-35QM

Pour Mercedes-Benz Sprinter à partir de l'année-modèle 2018
x 1 pcs
Câble de connexion pour convertisseur de tension

CÂBLE POUR CONVERT.DIGIT300 (SWV16)

Fusible 200 A inclus
x 1 pcs
Câble de connexion pour convertisseur de tension

CÂBLE POUR CONVERT.DSW-300-SWV17

Fusible 200 A inclus
x 1 pcs
Câble de raccordement pour transformateur de tension

CABLE RACCORDNT TRANSFO-MB-SPRNT-3M-16QM

Pour Mercedes-Benz Sprinter à partir de l'année-modèle 2018
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
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Interrupteur à bascule pour transformateur de tension

INTERRUPTEUR À BASCULE P. CONVERT. SSWS4

Pour commander le convertisseur de tension à distance