Convertitore di tensione

Convertitore di tensione
CONVERTITORE DI TENSIONE DSSW300

Cod. art. 096380 905

EAN 4052703193011

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Convertitore di tensione

Cod. art. 096380 905
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
Per l'alimentazione mobile e indipendente di apparecchi a 230 volt da una batteria a 12 volt.

Funzionamento senza problemi di apparecchi diversi



Monitoraggio dei parametri più importanti come tensione di uscita stabile, frequenza e tensione di ingresso


Circuito controllato da microprocessore



Con circuito di protezione


protezione contro inversione di polarità, sovratensione in entrata, cortocircuito e sovratensione in uscita, spegnimento di sicurezza per temperatura eccessiva



Riduce al minimo il consumo energetico interno


Funzione di stand-by selezionabile



Tensione selezionabile compresa tra 9,0 e 11,5 volt


Protezione regolabile contro lo scarico completo della batteria



Uscita USB per alimentare apparecchi idonei



Tensione di uscita ad onda sinusoidale pura



Controllato da un processore di segnale digitale



230 volt/50 Hz



Isolato galvanicamente



Approvato per l'uso negli autoveicoli



Telecomando opzionale

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

TV e sistemi satellitari, sistemi audio, utensili, pompe, elettrodomestici, compressori, caricabatterie per telefoni cellulari o notebook, tenendo presente la potenza massima del convertitore di tensione collegato

Descrizione tipo

DSSW300

Tensione di ingresso

12 V/DC

Tensione in uscita

230 V/CA

Potenza continua

300 W

Potenza massima

600 W

Peso prodotto (per pezzo)

2,400 kg

Potenza max

300 W

Altezza

88 mm

Corrente di uscita

1,3 A

Corrente di ingresso max

31 A

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Cavo di collegamento per convertitore di tensione

CAVO-COLLEGAM-MB-SPRNT-2M-16QMM

Per Mercedes-Benz Sprinter modello 2018
x 1 pz.
Cavo di collegamento per convertitore di tensione

CAVO-COLLEGAM-MB-SPRNT-3M-16QMM

Per Mercedes-Benz Sprinter modello 2018
x 1 pz.
Cavo di collegamento per convertitore di tensione

CAVO DI COLLEGAMENTO SWV16

Con fusibile 200 A
x 1 pz.
Cavo di collegamento per convertitore di tensione

CAVO DI COLLEGAMENTO SWV17

Con fusibile 200 A
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
Interruttore a levetta per convertitore di tensione

INTERRUTTORE A LEVETTA SSWS4

Per il controllo a distanza del convertitore di tensione