Convertitore di tensione
Convertitore di tensione
CONVERTITORE DI TENSIONE DSSW600
Cod. art. 096380 909
EAN 4052703193097
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Funzionamento senza problemi di apparecchi diversi
Monitoraggio dei parametri più importanti come tensione di uscita stabile, frequenza e tensione di ingresso
Circuito controllato da microprocessore
Con circuito di protezione
protezione contro inversione di polarità, sovratensione in entrata, cortocircuito e sovratensione in uscita, spegnimento di sicurezza per temperatura eccessiva
Riduce al minimo il consumo energetico interno
Funzione di stand-by selezionabile
Tensione selezionabile compresa tra 9,0 e 11,5 volt
Protezione regolabile contro lo scarico completo della batteria
Uscita USB per alimentare apparecchi idonei
Tensione di uscita ad onda sinusoidale pura
Controllato da un processore di segnale digitale
230 volt/50 Hz
Isolato galvanicamente
Approvato per l'uso negli autoveicoli
Telecomando opzionale
Caratteristiche tecniche(X)
TV e sistemi satellitari, sistemi audio, utensili, pompe, elettrodomestici, compressori, caricabatterie per telefoni cellulari o notebook, tenendo presente la potenza massima del convertitore di tensione collegato
Descrizione tipo | DSSW600 |
Tensione di ingresso | 12 V/DC |
Tensione in uscita | 230 V/CA |
Potenza continua | 600 W |
Potenza massima | 1200 W |
Peso prodotto (per pezzo) | 3,600 kg |
Potenza max | 600 W |
Altezza | 88 mm |
Corrente di uscita | 2,6 A |
Corrente di ingresso max | 62 A |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.