Convertitore di tensione per accendisigari

Convertitore di tensione per accendisigari
CONVERTITORE DI TENSIONE SSW150

Cod. art. 096380 944

EAN 4046778363462

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Convertitore di tensione per accendisigari

Cod. art. 096380 944
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
Ideale per uso mobile
  • Per il facile funzionamento di apparecchi che richiedono poca corrente quali computer portatili, televisori e caricabatterie per telefoni cellulari; il convertitore di tensione trasforma la bassa tensione DC in ingresso (12 V) in una tensione superiore (230 V)
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Descrizione tipo

SSW150

Tensione di ingresso

12 V/DC

Tensione in uscita

230 V/CA

Potenza continua

150 W

Potenza massima

300 W

Peso prodotto (per pezzo)

1,300 kg

Potenza max

150 W

Altezza

70 mm