Cordless Bluetooth® speaker BTS 18-40 M-CUBE
Cordless Bluetooth speaker BTS 18-40 M-CUBE
BTOSPKR-CORDL-(BTS 18-40)-(M-CUBE)
MASTER M-CUBE
Register now and access more than 60,000 products
Lista sa podacima(X)
MAINSADAPT-ADAPTER-BTS18-40-(18V/2,5A)
MASTER M-CUBE ZUBEHÖRAY-REDUCEBUSH-5/8IN-1/4IN-(BTS18-40)
SP-COVER
AUX-IN-CABLE-(BTS 18-40)
MASTER M-CUBE ZUBEHÖRAko ne znate pakovanje kada unosite broj artikla direktno u kolica za kupovinu ili snimate artikl pomoću sistema EasyScan/VarioScan, polje ostavite prazno. U ovom slučaju, pakovanje će biti određeno automatski.
VVVV = 4 cifre za broj prefiksa (imajte u vidu da je trenutno prva cifra uvek 0)
AAA = 3 cifre za 1. deo dimenzije
BBB = 3 cifre za 2. deo dimenzije
Primer struktura broja artikla:
Primer 1: Zavrtanj sa merama 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (dva razmaka između 4 i 10)
Primer 2: Zavrtanj sa merama 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (jedan razmak između 10 i 20)
Primer 3: Podloška sa unutrašnjim prečnikom od 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Prikazana cena uvek odgovara prikazanom pakovanju, pa cena za 250 jedinica se prikazuje za PU od 250, a cena za 300 jedinica za PU od 300.
Cena sa oznakom ključa cene:
Cena se uvek primenjuje na količinu koju reguliše ključ cene:
Cena za 1 jedinicu
Cena za 100 jedinica
Cena za 1000 jedinica
Izaberi vrednosti RAL boja
IMAJTE U VIDU: Prikaz boje na ekranu se razlikuje od stvarne boje!