Cordless LED hand-held lamp Ergopower Bend+
Cordless LED hand-held lamp Ergopower Bend+
Ürün no. 0827940421
EAN 4099618393303
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Min. renksel geriverim indisi (colour rendering index-CRI) | 68 |
Ana aydınlatma lambası | 700 lm |
Yan aydınlatma lambası | 100 lm |
Renk sıcaklığı | 6500 K |
Min./maks. aydınlatma süresi | 2-7 h |
İkincil ışığın aydınlatma süresi | 7 h |
Şarj süresi | 3,5 h |
Darbe direnci | IK07 |
IP koruma sınıfı | IP 54 |
IP koruma tipi, lamba | IP 54 |
IP koruma tipi şarj ünitesi | IP 20 |
Nominal voltaj | 3,7 V/DC |
Şarj edilebilir pil/pil kapasitesi | 2600 mAh |
Şarj edilebilir batarya/batarya tipi | Li-lon |
Koruma sınıfı lamba | Koruma sınıf III/güvenlik ekstra düşük gerilim |
Koruma sınıfı şarj ünitesi | Koruma sınıfı II/koruyucu yalıtım |
Bağlantı tipi | Kablosuz, USB tip C |
Elektrik fişi uzunluğu | 1000 mm |
Min./maks. çalışma sıcaklığı | -10 - 40 °C |
Uzunluk x genişlik x yükseklik | 277 x 46 x 30 mm |
Fiş tipi | C |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!