Cordless LED hand-held lamp Ergopower Blade
Cordless LED hand-held lamp Ergopower Blade
Ürün no. 0827940310
EAN 4062856138951
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Ana aydınlatma lambası | 1000 lm |
Yan aydınlatma lambası | 150 lm |
Renk sıcaklığı | 6000 K |
Min./maks. aydınlatma süresi | 2-10 h |
İkincil ışığın aydınlatma süresi | 6 h |
Şarj süresi | 3 h |
IP koruma sınıfı | IP 65 |
Nominal voltaj | 3,7 V/DC |
Şarj edilebilir pil/pil kapasitesi | 2600 mAh |
Şarj edilebilir batarya/batarya tipi | Li-lon |
Koruma sınıfı lamba | Koruma sınıf III/güvenlik ekstra düşük gerilim |
Koruma sınıfı şarj ünitesi | Koruma sınıfı II/koruyucu yalıtım |
Bağlantı tipi | USB |
Min./maks. çalışma sıcaklığı | -10 - 40 °C |
Fiş tipi | C |