Cordless LED hand-held lamp Ergopower PEN
LAMP-CORDL-(ERGOPOWER PEN)-1X2600MAH
Ürün no. 0827950601
EAN 4068362251368
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Işık akısı | 500 lm |
Ana aydınlatma lambası | 500 lm |
Yan aydınlatma lambası | 100 lm |
Min./maks. aydınlatma süresi | 4-8,5 h |
İkincil ışığın aydınlatma süresi | 8,5 h |
Şarj süresi | 3,5 h |
Darbe direnci | IK07 |
IP koruma sınıfı | IP 65 |
Nominal voltaj | 3,7 V |
Şarj edilebilir pil/pil kapasitesi | 2600 mAh |
Şarj edilebilir batarya/batarya tipi | Li-lon |
Koruma sınıfı | Koruma sınıf III/güvenlik ekstra düşük gerilim |
Koruma sınıfı lamba | Koruma sınıf III/güvenlik ekstra düşük gerilim |
Min./maks. çalışma sıcaklığı | -10 - 40 °C |
Şarj sıcaklığı, min./maks. | 0 - 40 °C |