Cordless LED hand-held lamp Ergopower TwinBlade+
Cordless LED hand-held lamp Ergopower TwinBlade+
Register now and access more than 60,000 products
Veri sayfaları(X)
Min. renksel geriverim indisi (colour rendering index-CRI) | 70 |
Ana aydınlatma lambası | 1000 lm |
Yan aydınlatma lambası | 150 lm |
Renk sıcaklığı | 6500 K |
Min./maks. aydınlatma süresi | 2-15 h |
Ana ışığın aydınlatma süresi | 2 h |
İkincil ışığın aydınlatma süresi | 8 h |
Şarj süresi | 4 h |
Darbe direnci | IK07 |
IP koruma sınıfı | IP 20 |
Nominal voltaj | 3.7 V/DC |
Şarj edilebilir pil/pil kapasitesi | 4400 mAh |
Şarj edilebilir batarya/batarya tipi | Li-lon |
Koruma sınıfı lamba | Koruma sınıf III/güvenlik ekstra düşük gerilim |
Koruma sınıfı şarj ünitesi | Koruma sınıfı II/koruyucu yalıtım |
Bağlantı tipi | Kablosuz, USB |
Min./maks. çalışma sıcaklığı | -10 - 40 °C |
Fiş tipi | C |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!