Cordless LED hand-held lamp PowerSwap BLADE

Cordless LED hand-held lamp PowerSwap BLADE

Ürün no. 0827940810

EAN 4099618783715

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Cordless LED hand-held lamp PowerSwap BLADE

Ürün no. 0827940810
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
Versatile LED hand-held lamp with narrow lamp head and innovative, exchangeable battery system
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Ana aydınlatma lambası

1000 lm

Yan aydınlatma lambası

150 lm

Ana ışığın aydınlatma süresi

2 h

İkincil ışığın aydınlatma süresi

8 h

Şarj süresi

3,5 h

Darbe direnci

IK07

IP koruma sınıfı

IP 65

IP koruma tipi, lamba

IP 65

Nominal voltaj

3,7 V

Şarj edilebilir pil/pil kapasitesi

2600 mAh

Koruma sınıfı

Koruma sınıf III/güvenlik ekstra düşük gerilim

Koruma sınıfı lamba

Koruma sınıf III/güvenlik ekstra düşük gerilim

Min./maks. çalışma sıcaklığı

-10 - 40 °C

Şarj sıcaklığı, min./maks.

0 - 40 °C

Uzunluk x genişlik x yükseklik

50,5 x 46,5 x 347 mm

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Battery PowerSwap 2600mAh

BTRY-LIION-POWERSWAP-2600MAH-3.7V

Li-Ion battery that can be used for several PowerSwap LED hand lamps. The battery can be easily swapped, so that the lamp can be used continuously without interruption.
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
Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Battery charger PowerSwap

CHRG-POWERSWAP-(USB-C)-PLG/C

Suitable for charging up two PowerSwap batteries