Cordless LED head lamp Ergopower PETITE
Cordless LED head lamp Ergopower PETITE
Ürün no. 0827809637
EAN 4065746670326
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Min. renksel geriverim indisi (colour rendering index-CRI) | 80 |
Min./maks. ışık akısı | 100 / 200 lm |
Renk sıcaklığı | 6500 K |
Min./maks. aydınlatma süresi | 2-4 h |
Şarj süresi | 2,5 h |
IP koruma sınıfı | IP 65 |
Nominal voltaj | 3,7 V/DC |
Şarj edilebilir pil/pil kapasitesi | 600 mAh |
Şarj edilebilir batarya/batarya tipi | Lityum polimer |
Koruma sınıfı | Koruma sınıf III/güvenlik ekstra düşük gerilim |
Bağlantı tipi | USB, USB tip C |
Malzeme | Plastik / metal |