Cordless LED head lamp Ergopower Sensor

HDLAMP-CORDL-SENSOR-(USB-C)-280LM

Ürün no. 0827809638

EAN 4065746673525

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Cordless LED head lamp Ergopower Sensor

Ürün no. 0827809638
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
Strong light beam headlamp enables hands free professional operation of tools and machines thanks to sensor switch and high capacity battery
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Min. renksel geriverim indisi (colour rendering index-CRI)

80

Min./maks. ışık akısı

100 / 280 lm

Renk sıcaklığı

6500 K

Min./maks. aydınlatma süresi

2-5,5 h

Şarj süresi

2,5 h

IP koruma sınıfı

IP 65

Nominal voltaj

3,7 V/DC

Şarj edilebilir pil/pil kapasitesi

1500 mAh

Şarj edilebilir batarya/batarya tipi

Lityum polimer

Bağlantı tipi

USB, USB tip C

Malzeme

Plastik / metal

Cordless LED head lamp Ergopower Sensor dahil:
USB şarj kablosu
1 x
USB şarj kablosu

USBCHRGCBL-F.HNDLAMP-L1M

Açıklama:
1 m
High quality USB cable
Miktar: 1 x