Cordless LED work lamp ERGOPOWER FLAP

Cordless LED work lamp ERGOPOWER FLAP

Ürün no. 0827981000

EAN 4099618364990

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Cordless LED work lamp ERGOPOWER FLAP

Ürün no. 0827981000
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
Rechargeable (R) lamp can be recharged when connected to the mains (AC)
Five different colour temperatures - suitable for almost all trades/applications
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Min./maks. ışık akısı

600 / 6000 lm

Min./maks. aydınlatma süresi

2-16 h

Şarj süresi

5,5 h

Darbe direnci

IK07

IP koruma tipi, lamba

IP 65

IP koruma tipi şarj ünitesi

IP 20

Nominal voltaj

14,8 V/DC

Şarj edilebilir pil/pil kapasitesi

5200 mAh

Şarj edilebilir batarya/batarya tipi

Li-lon

Koruma sınıfı lamba

Koruma sınıf III/güvenlik ekstra düşük gerilim

Koruma sınıfı şarj ünitesi

Koruma sınıfı II/koruyucu yalıtım

Min./maks. şarj gerilimi

100-240 V/AC

Min./maks. frekans

50 / 60 Hz

Özgül güç

45 W

Elektrik fişi uzunluğu

5 m

Min./maks. çalışma sıcaklığı

-10 - 40 °C

Şarj sıcaklığı, min./maks.

0 - 30 °C

Genişlik x yükseklik x derinlik

102 x 1200 x 108 mm

Fiş tipi

C

Enerji verimliliği sınıfı

E

LED sayısı

288 ADET

Malzeme

Plastik/alüminyum

Renk

Siyah, Gri, Kırmızı

Bu ürün için yedek parçalar:
Pwr. adapt. f. cordl. LED work lamp Ergopower FLAP

PWRSUPPL-(LAMP-CORDL-ERGOPOWER FLAP)

For charging the rechargeable battery of the ERGOPOWER FLAP LDE work lamp