Cordless LED work lamp Ergopower CLAMP

Cordless LED work lamp Ergopower CLAMP

Art. N° 0827950300

EAN 4099618712708

Prix affichés aux clients après connexion
Cordless LED work lamp Ergopower CLAMP

Art. N° 0827950300
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
Powerful and durable. Thanks to the clamping system and the bendable and rotatable light head, the LED work lamp can be used in a variety of ways.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Indice min. de rendu des couleurs (CRI)

80

Flux lumineux min./max.

100 / 1600 lm

Température de couleur

6500 K

Durée d'éclaraige min./max.

3-24 h

Temps de charge

3,5 h

Résistance aux impacts

IK06

Indice de protection IP

IP 65

Type de protection IP, éclairage

IP 65

Tension nominale

3,7 V

Capacité de la batterie

5200 mAh

Type de pile/batterie

Li-lon

Classe de protection

Classe de protection III / très basse tension de protection

Classe de protection de la lampe

Classe de protection III/très basse tension de protection

Puissance

11 W

Température de fonctionnement min./max.

-10 jusqu'à 40 °C

Largeur x hauteur x profondeur

104 x 175 x 95 mm

Nombre de LED

1 PCS

Matière

PA 6 GF15 - Polyamide glass fiber reinforced

Couleur

Noir, Bleu gris RAL 5008