Cordless LED work lamp Ergopower CLAMP
Cordless LED work lamp Ergopower CLAMP
Ürün no. 0827950300
EAN 4099618712708
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Min. renksel geriverim indisi (colour rendering index-CRI) | 80 |
Min./maks. ışık akısı | 100 / 1600 lm |
Renk sıcaklığı | 6500 K |
Min./maks. aydınlatma süresi | 3-24 h |
Şarj süresi | 3,5 h |
Darbe direnci | IK06 |
IP koruma sınıfı | IP 65 |
IP koruma tipi, lamba | IP 65 |
Nominal voltaj | 3,7 V |
Şarj edilebilir pil/pil kapasitesi | 5200 mAh |
Şarj edilebilir batarya/batarya tipi | Li-lon |
Koruma sınıfı | Koruma sınıf III/güvenlik ekstra düşük gerilim |
Koruma sınıfı lamba | Koruma sınıf III/güvenlik ekstra düşük gerilim |
Özgül güç | 11 W |
Min./maks. çalışma sıcaklığı | -10 - 40 °C |
Genişlik x yükseklik x derinlik | 104 x 175 x 95 mm |
LED sayısı | 1 ADET |
Malzeme | PA 6 GF15 - Poliamit cam elyaf takviyeli |
Renk | Siyah, Gri mavi RAL 5008 |