Cordless LED work lamp Ergopower Dual 25 watt

Cordless LED work lamp Ergopower Dual 25 watt

Ürün no. 0981509125
EAN 4061975622464

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Show availability in Würth branch offices
Sadece ticari amaçlı

Register now and access more than 60,000 products

Cordless LED work lamp in exclusive Würth design with two different light levels and USB output connection.
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Min. renksel geriverim indisi (colour rendering index-CRI)

80

Min./maks. ışık akısı

1000 / 2500 lm

Renk sıcaklığı

6000 K

Min./maks. aydınlatma süresi

2,5-6 h

Darbe direnci

IK08

IP koruma tipi, lamba

IP 65

Nominal voltaj

8.4 V/DC

Şarj edilebilir pil/pil kapasitesi

7800 mAh

Şarj edilebilir batarya/batarya tipi

Li-lon

Koruma sınıfı lamba

Koruma sınıfı II/koruyucu yalıtım

Min./maks. frekans

50 / 60 Hz

Özgül güç

25 W

Kablo tipi

H07RN-F2x1,0 mm²

Bağlantı tipi

Emniyet prizi

Elektrik fişi uzunluğu

3 m

Min./maks. çalışma sıcaklığı

-10 - 35 °C

Genişlik x yükseklik x derinlik

218 x 287 x 108 mm

Fiş tipi

F
E

Malzeme

Alüminyum

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
LED çalışma lambası Ergopower için manyetik tutucu

SP-MAGNHOLD-ERGOPOWER

x 1 ad.
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
Bu ürün için yedek parçalar:
LED Ergopower Dual 20 watt için araç şarj ünitesi

CHARGER-CAR-ERGOPOWER-DUAL-20W/25W

x 1 ad.
Charging cable for LED Ergopower Dual, 25 watts

SP-CHRGCABLE-ERGOPOWER-25W-EU-0981509125

Convenient fast charge
x 1 ad.