Cordless LED work lamp Ergopower Mini 10 W

Cordless LED work lamp Ergopower Mini 10 W

Ürün no. 0981504118
EAN 4061975229410

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Show availability in Würth branch offices
Sadece ticari amaçlı

Register now and access more than 60,000 products

Small but powerful rechargeable LED work light, can stand high exposure to dust and water with IP67 protection level
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Min. renksel geriverim indisi (colour rendering index-CRI)

70

Min./maks. ışık akısı

500 / 1000 lm

Renk sıcaklığı

6000 K

Min./maks. aydınlatma süresi

3-6 h

Şarj süresi

4.5 h

Darbe direnci

IK09

IP koruma sınıfı

IP 67

Nominal voltaj

5 V/DC

Şarj edilebilir pil/pil kapasitesi

4400 mAh

Şarj edilebilir batarya/batarya tipi

Li-lon

Koruma sınıfı

Koruma sınıf III/güvenlik ekstra düşük gerilim

Özgül güç

10 W

Min./maks. çalışma sıcaklığı

-10 - 40 °C

Genişlik x yükseklik x derinlik

144 x 100 x 45 mm

Fiş tipi

C

LED sayısı

1 ADET

Malzeme

Plastik

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler