Cordless LED work lamp POWERQUAD M-CUBE

Cordless LED work lamp POWERQUAD M-CUBE

Ürün no. 5701501001

EAN 4068362042041

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Cordless LED work lamp POWERQUAD M-CUBE

Ürün no. 5701501001
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
Lamp with powerful light source and interchangeable battery system
Kullanım alanı
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Min./maks. ışık akısı

200 / 4000 lm

Renk sıcaklığı

5000 K

Darbe direnci

IK08

IP koruma sınıfı

IP 20

Protection class IP with cover

IP 54

Nominal voltaj

18 V/DC

Koruma sınıfı

Koruma sınıf III/güvenlik ekstra düşük gerilim

Özgül güç

28,5 W

Min./maks. çalışma sıcaklığı

-15 - 40 °C

Genişlik x yükseklik x derinlik

300 x 320 x 140 mm

Cordless LED work lamp POWERQUAD M-CUBE dahil:
2C battery cover for POWERQUAD M-CUBE
0 x
2C battery cover for POWERQUAD M-CUBE

COV-LAMP-CORDL-LED-POWERQUAD-(M-CUBE)

Açıklama: For increasing the protection rating from IP20 to IP54 (splash-proof)
Miktar: 0 x
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
Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Şarj edilebilir akü Li-ion 18 V BASIC M-CUBE

BATARYA-LIION-18V/2,0AH-(M-CUBE)-BASIC

Yeni Würth akülü aletlerle profesyonel ve üniversal kullanım için kompakt, güçlü ve uzun ömürlü 18 volt Li-ion akü
x 1 ad.
Battery pack Li-Ion 18 V/5 Ah M-CUBE W-CONNECT

M-CUBE BATARYA-18V/5,0AH-(W-CONNECT)

The compact, powerful and durable 18 V Li-ion battery pack is ideal for professional and universal use
x 1 ad.
Şarj ünitesi ALG 18 V M-CUBE ®

M-CUBE BATARYA ŞARJ CİHAZI (ALG 18/8)

Li-ion 18V M-CUBE® BASIC akülerini şarj etmek için
x 1 ad.
Şarj ünitesi ALG 18 V M-CUBE ®

ALG-18/4 BATARYA ŞARJ CİHAZI

Li-ion 18V M-CUBE® BASIC akülerini şarj etmek için
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
Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Çalışma lambası için tripod Premium

TRIPOD-(F.WRKLGHT-PREMIUM)-WO.RL

With two-way, continuous height adjustment and integrated spirit level for horizontal alignment
x 1 ad.
Çalışma lambası tripodu için ray

RL-F.WRKLGHTTRIPOD-POWERQUAD

For fitting up to two work lamps