Cordless LED work lamp SOUND

Cordless LED work lamp SOUND

Ürün no. 0827981800

EAN 4061975387011

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Cordless LED work lamp SOUND

Ürün no. 0827981800
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
Small and compact work lamp with built-in speaker
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Min./maks. ışık akısı

300 / 600 lm

Renk sıcaklığı

6000 K

Min./maks. aydınlatma süresi

2,5-5 h

Şarj süresi

5 h

Darbe direnci

IK07

IP koruma tipi, lamba

IP 65

IP koruma tipi şarj ünitesi

IP 20

Nominal voltaj

3,7 V/DC

Şarj edilebilir pil/pil kapasitesi

5200 mAh

Şarj edilebilir batarya/batarya tipi

Li-lon

Koruma sınıfı lamba

Koruma sınıf III/güvenlik ekstra düşük gerilim

Koruma sınıfı şarj ünitesi

Koruma sınıfı II/koruyucu yalıtım

Min./maks. şarj gerilimi

100-240 V/AC

Min./maks. frekans

50 / 60 Hz

Özgül güç

7 W

Bağlantı tipi

USB, mini DC

Elektrik fişi uzunluğu

1000 mm

Min./maks. çalışma sıcaklığı

-10 - 40 °C

Şarj sıcaklığı, min./maks.

5 - 30 °C

Genişlik x yükseklik x derinlik

87 x 92 x 75 mm

Fiş tipi

C

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler