Cordless angle grinder AWS 18-125 E POWER+

Cordless angle grinder AWS 18-125 E POWER+

Ürün no. 5701424000

EAN 4065746530071

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Cordless angle grinder AWS 18-125 E POWER+

Ürün no. 5701424000
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
Compact, powerful, brushless cordless angle grinder for medium- to heavy-duty roughing and cutting work
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Nominal voltaj

18 V/DC

Maks. rölanti devri

8600 1/min

Maks. kesme diski çapı

125 mm

Şarj edilebilir pil olmadan makine ağırlığı

2 kg

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Paslanmaz Çelik için Flap Disk

FLPDISC-ZC-CLTH-DOMED-BR22,23-G40-D125

Özellikle paslanmaz çeliğin işlenmesi için uygun zirkonya alumina.
Vulcanised fibre disc CERALINE

FBRDISC-CG-G36-D125X22,23MM

For a high removal rate with low contact pressure for steel, stainless steel and aluminium
x 25 ad.
Somunlu ve soğutma yivli zımpara tabanı

SPRTPLT-VUFBRDISC-W.COOLRIBS-D125MM

Long service life and perfect surface results.
x 1 ad.
Çelik için speed kesme taşı

KESME TAŞI-SPEED-ÇELİK İÇİN-MVİ-D125X1MM

Özellikle ince cidarlı borular ve profiller, ince metal saclar, motorlu taşıt kaporta sacları için
x 25 ad.
Kesme taşı, Speed plus, paslanmaz çelik için

KESME TAŞI-SPEED-PASLANMAZ-YŞL-D125X1MM

Özellikle ince cidarlı borular ve profiller, ince metal saclar, kaporta panelleri vb. için.
Cutting disc for steel, long-life + speed

CUTDISC-LS-ST-SR-TH1.0-BR22,23-D125MM

Our cutting disc with a very long service life and maximum cutting efficiency
x 25 ad.
Kesme taşı, Long-life & Speed, paslanmaz çelik ve çelik için

KESME TAŞI-LL/SPEED-ÇELİK/A2/Ø125

Geniş güvenlik özelliği sayesinde, kesme kapasitesine ilişkin aşırı talepler ve çok yönlü kullanım için yüksek teknolojili kesme taşı.
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
Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
ORSY sistem çanta 8.4.3

SYSCASE-8.4.3

Ideal for flexible storage of small parts, machines and tools used with consumables
x 1 ad.
Case insert for MASTER machines

CASEINRT-(AWS 18 POWER+)-8.4.3

The perfect insert for storing your Würth MASTER or M-CUBE power tool tidily and securely.
x 1 ad.
Safety goggles Cetus X-treme 65 KB

SAFEGOGL-(CETUS-X-TREME)-65KB

Extraordinary protection in a casual design
x 1 ad.
Kulak tıkacı x-100

EARPLG-X100-50PAIR

Aşırı gürültülü yerlerde kullanım için ergonomik, konik şekilli tek kullanımlık kulak koruma tıpası
x 50 ad.