Cordless application gun AKP 12 COMPACT

APPLGUN-CORDL-(AKP 12 COMPACT)-CARTON

Ürün no. 5701107001

EAN 4065746760683

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Cordless application gun AKP 12 COMPACT

Ürün no. 5701107001
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
Very compact and handy cordless application gun for low- to medium-viscosity adhesives and sealants
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Nominal voltaj

12 V/DC

Şarj edilebilir pil/pil sayısı

0 ADET

Şarj edilebilir pil/pil kapasitesi

0 Ah

Sıkıştırma kuvveti

1780 N

Şarj edilebilir pil ile makine ağırlığı

2,1 kg

Cordless application gun AKP 12 COMPACT dahil:
Çubuk
1 x
Çubuk

SP-APPLICATIONBAR-(F.AKP12-A-330)

Açıklama:
Kablosuz uygulama tabancası
Miktar: 1 x
Çubuk
1 x
Çubuk

SP-APPLICATIONBAR-(F.AKP12-600)

Açıklama:
AKP 12, 600 ml
Miktar: 1 x
Plaka
1 x
Plaka

AY-PUSHINGPLATE-APPLGUN-W.SCREW

Miktar: 1 x
Kartuş tutucu 330 ml kartuş için
1 x
Kartuş tutucu 330 ml kartuş için

KARTUŞ TUTUCU-330 ML (5701410* İÇİN)

Açıklama:
PA 6 GF30 - Poliamit cam elyaf takviyeli
Miktar: 1 x
Manşonlar
1 x
Manşonlar

ALÜMİNYUM KOVAN 600 ML.(5701410000 İÇİN)

Açıklama:
AKP 12/18, 600 ml
Miktar: 1 x
Başlık
1 x
Başlık

\AY-ENDCAP-CAULKGUN-AKP

Miktar: 1 x
Adaptör
1 x
Adaptör

SP-ADAPTER-(F.BG-AKP12/18)

Miktar: 1 x
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
Bu ürün için yedek parçalar:
600ml ambalaj uygulama kiti,AKP kartuş tabanc.içn

ADDONSET-F.AKP12-CARTSLEV-600ML-4PCS

For converting gun for 600ml bag goods
x 1 ad.
Şarj edilebilir akü Li-ion 12 V M-CUBE

M-CUBE BASIC BATARYA 12V/2,0AH

Yeni Würth akülü aletlerle profesyonel ve üniversal kullanım için kompakt, güçlü ve uzun ömürlü 12 volt Li-ion akü