Cordless blind rivet gun ANG 18 Compact

Cordless blind rivet gun ANG 18 Compact
AKÜLÜ POP PERÇİN TABNC(ANG 18 CMP)BTRYSZ
MASTER M-CUBE

Ürün no. 5701423000
EAN 4065746362535

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Show availability in Würth branch offices
Sadece ticari amaçlı

Register now and access more than 60,000 products

For cordless processing of blind rivets made of all materials and 2.4 to 4.8 mm in diameter
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Şarj edilebilir pil/pil kapasitesi

0 Ah

Nominal voltaj

18 V

Perçin ayar kuvveti

19600 N

Min. perçin çapı için uygun

2,4 mm

Maks. perçin çapı için uygun

5 mm

Şarj edilebilir pil ile makine ağırlığı

2 kg

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Akü Li-ion 18 V BASIC M-CUBE®

M-CUBE BASIC BATARYA 18V/5,0AH

MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
Yeni Würth akülü aletlerle profesyonel ve üniversal kullanım için kompakt, güçlü ve dayanıklı 18 Volt Li-Ion akü.
x 1 ad.
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
Ek ürünler:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Cetus X-treme büyük iş güvenliği gözlüğü

SAFEGOGL-(CETUS-X-TREME)-CLEAR

CETUS
Maximum protection in a casual design
x 1 ad.
Kulak tıkacı x-100

EARPLG-X100-50PAIR

Aşırı gürültülü yerlerde kullanım için ergonomik, konik şekilli tek kullanımlık kulak koruma tıpası
x 50 ad.
Ear defenders WNA 200

EARDEFR-(WNA 200)

With very good insulation properties and height-adjustable headband
x 1 ad.