Cordless drill Mini for window repair
Cordless drill Mini for window repair
Register now and access more than 60,000 products
Materiały dodatkowe(X)
Akumulator/bateria wbudowana na stałe | Tak |
Ilość akumulatorów/baterii | 1 szt |
Waga akumulatora/baterii | 310 g |
Pojemność akumulatora/baterii | 0.6 Ah |
Rodzaj akumulatora/baterii | Li-lon |
Maks. zakres rozpiętości uchwytu wiertarskiego | 3,2 mm |
Min. zakres rozpiętości uchwytu wiertarskiego | 0 mm |
Maks. moment obrotowy | 5 Nm |
Prędkość bez obciążenia, 1 bieg, maks. | 15000 obr/min |
Moc wyjściowa | 2.22 W |
Napięcie | 3.7 V |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
WEEE (zwrot zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych) | 06 |