Cordless drill Mini for window repair
Cordless drill Mini for window repair
Register now and access more than 60,000 products
Veri sayfaları(X)
Kalıcı olarak monte edilmiş şarj edilebilir pil/pil | Evet |
Şarj edilebilir pil/pil sayısı | 1 ADET |
Şarj edilebilir pil/pil ağırlığı | 310 g |
Şarj edilebilir pil/pil kapasitesi | 0.6 Ah |
Şarj edilebilir batarya/batarya tipi | Li-lon |
Maks. mandren bağlama genişliği | 3,2 mm |
Min. mandren bağlama genişliği | 0 mm |
Maks. tork | 5 Nm |
1. viteste maks. rölanti devri | 15000 dev/dk |
Güç çıkışı | 2.22 W |
Nominal voltaj | 3.7 V |
RoHS uyumlu | Evet |
WEEE (atık elektrikli ve elektronik cihazları geri alma) | 06 |