Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa ABS 18 SUBCOMPACT M-CUBE
Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa ABS 18 SUBCOMPACT
WIERTARKO WKRĘTARKA ABSSUBCOMPACT SOLO
MASTER M-CUBE
Register now and access more than 60,000 products
- Wrzeciono wiertnicze Würth M-CLICK do szybkiej wymiany różnych adapterów, przystawek i uchwytów w systemach M-CLICK i M-CLICK+ bez użycia narzędzi, zapewniające elastyczność i wszechstronność
- Wrzeciono z nasadką sześciokątną ¼ cala umożliwia wprowadzenie końcówek C 6.3 i E 6.3 bez uchwytu wiertarskiego
- Wygodna, bezwysiłkowa praca dzięki kompaktowej i ergonomicznej konstrukcji oraz bardzo małej wadze
- Gwintowane tuleje z lewej i prawej strony narzędzia umożliwiają mocowanie opcjonalnych elementów takich jak pasek czy uchwyt na groty
- Wydajny, bezszczotkowy silnik z zabezpieczeniem przed przeciążeniem
- Lampka LED na bloku akumulatora zapewnia dobre oświetlenie obszaru roboczego
Materiały dodatkowe(X)
Napięcie | 18 V/DC |
Prędkość biegu jałowego 1/2 bieg min./maks. | 0-450 / 0-1700 obr/min |
Maks. moment obrotowy, twardy/miękki | 50 / 25 Nm |
Zakres uchwytu | 1-13 mm |
Oprawa uchwytu wiertarskiego | M-CLICK |
Ilość akumulatorów/baterii | 0 szt |
Pojemność akumulatora/baterii | 0 Ah |
Maks. średnica wiercenia w stali | 13 mm |
Maks. średnica śruby | 8 mm |
Długość | 124 mm |
Wysokość | 200 mm |
Ciężar z akumulatorem | 1,1 kg |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!