Cordless drill driver ABS 18 SUBCOMPACT EDITION

Cordless drill driver ABS 18 SUBCOMPACT EDITION

Ürün no. 5701426803

EAN 4099618936302

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Cordless drill driver ABS 18 SUBCOMPACT EDITION

Ürün no. 5701426803
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
Very compact and powerful limited edition cordless drill/driver with M-CLICK quick-change system for light and medium-duty screwing and drilling tasks
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Nominal voltaj

18 V/DC

1./2. vites min./maks. rölanti devri

0-450 / 0-1700 dev/dk

Maks. tork, sert/yumuşak

50 / 25 Nm

Min./maks. mandren bağlama genişliği

1-13 mm

Mandren tutucu

M-CLICK

Şarj edilebilir pil/pil sayısı

2 ADET

Şarj edilebilir pil/pil kapasitesi

5 Ah

Çelikte maks. delme çapı

13 mm

Maks. vida çapı

8 mm

Uzunluk

126 mm

Yükseklik

195 mm

Şarj edilebilir pil ile makine ağırlığı

1,3 kg

Cordless drill driver ABS 18 SUBCOMPACT EDITION dahil:
1 x
Şarj ünitesi ALG 18 V M-CUBE ®

M-CUBE BATARYA ŞARJ CİHAZI (ALG 18/8)

Açıklama: Li-ion 18V M-CUBE® BASIC akülerini şarj etmek için
Miktar: 1 x
1 x
Bit storage magnet

BITSTRG-MAGN-F.DRLDRIV

Açıklama: Compact, magnetic bit storage for the M-CUBE® cordless drill/driver for secure and convenient storage of bits.
Miktar: 1 x
1 x
Case insert for MASTER machines

CASEINRT-(ABS 18 SUBCOMPACT)-8.4.2

Açıklama: The perfect insert for storing your Würth MASTER or M-CUBE power tool tidily and securely.
Miktar: 1 x
Cordless drill driver ABS 18 SUBCOMPACT EDITION
1 x
Cordless drill driver ABS 18 SUBCOMPACT EDITION

DRLDRIV-CORDL-(ABS 18 SUBC)-80Y-SOLO

Açıklama: Very compact and powerful limited edition cordless drill/driver with M-CLICK quick-change system for light and medium-duty screwing and drilling tasks
Miktar: 1 x
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
Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Battery pack Li-Ion 18 V/5 Ah M-CUBE W-CONNECT

M-CUBE BATARYA-18V/5,0AH-(W-CONNECT)

The compact, powerful and durable 18 V Li-ion battery pack is ideal for professional and universal use
x 1 ad.
BF-13 M-CLICK hızlı değiştirilebilen mandren

HIZLI DEĞİŞTR.MANDREN-M-CLICK-(1-13 MM)

M-CLICK hızlı değiştirme sistemine sahip hızlı değiştirilebilen mandren, M-CLICK matkap mili bulunan Würth akülü matkap ve vidalama makineleri ile esnek kullanım sağlar.
x 1 ad.
M-CLICK hole saw adapter

HOSAWADAPT-(M-CLICK+)-A4/A2-(14-152MM)

Quick-change mount for hole saws with M-CLICK+ quick-change system for flexible use with Würth cordless drill/drivers that have an M-CLICK or M-CLICK+ drill spindle
x 1 ad.
M-CLICK bits uç tutucu BHM-1/4 inç

BİTS UÇ TUTUCU-(M-CLICK)-1/4IN-MAGN

M-CLICK hızlı değiştirme sistemine sahip manyetik bits uç tutucu, M-CLICK matkap mili bulunan Würth akülü matkap ve vidalama makineleri ile esnek kullanım sağlar.
x 1 ad.
M-CLICK+ WV-90 açı ataşmanı

AÇI ATAŞMANI-(M-CLICK+)

M-CLICK veya M-CLICK+ matkap miline sahip Würth akülü matkap ve vidalama makineleri ile esnek kullanım için M-CLICK+ hızlı değiştirme sistemine sahip 90° açılı ataşman.
x 1 ad.
M-CLICK EV-11 eksantrik ataşman

EKSANTRİK ATAŞMAN-(M-CLICK)-1/4IN

Dar köşe ölçülü eksantrik ataşman ve M-CLICK hızlı değiştirme sistemi, M-CLICK matkap miline sahip Würth akülü matkap ve vidalama makineleri ile esnek kullanım sağlar.