Cordless drill windscreen repair Dremel 8150-20
Cordless drill windscreen repair Dremel 8150-20
Art. N° 9501023608
EAN 4068362249914
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Fiches de données de sécurité(X)
Batterie à installation permanente | Oui |
Nombre de batteries | 2 PCS |
Poids de la batterie | 47 g |
Capacité de la batterie | 2,0 Ah |
Type de pile/batterie | Li-lon |
Ouverture du mandrin max. | 3,2 mm |
Ouverture du mandrin min. | 3,2 mm |
Couple de serrage max. | 0 Nm |
Vitesse à vide 1 max. | 30000 tr/min |
Puissance débitée | 14 W |
Tension nominale | 7,2 V |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Poids de l'emballage extérieur | 202 g |
DEEE (REP Equipements Electriques et Electroniques) | Outils électriques et électroniques |