Cordless drill windscreen repair Dremel 8150-20
Cordless drill windscreen repair Dremel 8150-20
Cod. art. 9501023608
EAN 4068362249914
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Caratteristiche tecniche(X)
Batteria ricaricabile/batteria non rimovibile installata | Sì |
Numero di batterie/batterie ricaricabili | 2 PZ |
Peso batteria ricaricabile/batteria | 47 g |
Capacità batteria | 2,0 Ah |
Tipo batteria/batteria ricaricabile | Li-lon |
Apertura mandrino max | 3,2 mm |
Apertura mandrino min | 3,2 mm |
Coppia di serraggio max | 0 Nm |
Numero di giri a vuoto velocità 1 max | 30000 G/min |
Potenza d’uscita | 14 W |
Tensione nominale | 7,2 V |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Peso confezionamento esterno | 202 g |
RAAE (ritiro rifiuti di apparecchiature elettriche) | 06 |