Cordless drill windscreen repair Dremel 8150-20
Cordless drill windscreen repair Dremel 8150-20
Ürün no. 9501023608
EAN 4068362249914
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Kalıcı olarak monte edilmiş şarj edilebilir pil/pil | Evet |
Şarj edilebilir pil/pil sayısı | 2 ADET |
Şarj edilebilir pil/pil ağırlığı | 47 g |
Şarj edilebilir pil/pil kapasitesi | 2,0 Ah |
Şarj edilebilir batarya/batarya tipi | Li-lon |
Maks. mandren bağlama genişliği | 3,2 mm |
Min. mandren bağlama genişliği | 3,2 mm |
Maks. tork | 0 Nm |
1. viteste maks. rölanti devri | 30000 dev/dk |
Güç çıkışı | 14 W |
Nominal voltaj | 7,2 V |
RoHS uyumlu | Evet |
Dış paketleme ağırlığı | 202 g |
WEEE (atık elektrikli ve elektronik cihazları geri alma) | 06 |