Cordless drywall screwdriver ATS 18 AUTOMATIC

Cordless drywall screwdriver ATS 18 AUTOMATIC
AKÜ.ALÇIPAN VİDALM.MAK(ATS18-OTOM)BTRYSZ
MASTER M-CUBE

Ürün no. 5701409000
EAN 4061975268150

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Show availability in Würth branch offices
Sadece ticari amaçlı

Register now and access more than 60,000 products

Light and compact cordless drywall screwdriver with automatic function, developed by Wurth to meet the needs of tradespeople
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Nominal voltaj

18 V/DC

Min./maks. rölanti devri

0-5000 dev/dk

Maks. tork

5 Nm

Maks. vida çapı

5 mm

Şaft

1/4 inç hızlı adaptör

Şarj edilebilir pil ile makine ağırlığı

1.35 kg

Yükseklik

183 mm

Uzunluk

235 mm

Genişlik

52 mm

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
PH bits uç

BİTS UÇ-PH2-1/4İNÇ/148MM

PH E 6,3 (1/4 inç)
x 2 ad.
PH bits uç

BİTS UÇ-PH2-1/4I25MM

PH C 6,3 (1/4 inç)
Üniversal bits uç tutucu E 6,3 (1/4 inç)

BİTS ADAPTÖRÜ-MIKNATISLI-1/4I-50MM

Paslanmaz çelik kovan, segman ve doğal mıknatıs
x 1 ad.
ORSY sistem çanta 8.4.2

SYSCASE-8.4.2.

Ideal for flexible storage of small parts, power tools and tools along with consumables
x 1 ad.
Magazine screw attachment MSV 55-TS

VİDA KARTUŞU-(MSV 55-TS)

MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
Lightweight attachment for use with the ATS 18 AUTOMATIC M-CUBE. Ideal for series fittings to save time.
x 1 ad.
Akü Li-ion 18 V BASIC M-CUBE®

BTRYPCK-LIION-18V/2,0AH-(M-CUBE)-BASIC

MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
Yeni Würth akülü aletlerle profesyonel ve üniversal kullanım için kompakt, güçlü ve dayanıklı 18 Volt Li-Ion akü.
x 1 ad.
Akü Li-ion 18 V BASIC M-CUBE®

M-CUBE BASIC BATARYA 18V/5,0AH

MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
Yeni Würth akülü aletlerle profesyonel ve üniversal kullanım için kompakt, güçlü ve dayanıklı 18 Volt Li-Ion akü.
x 1 ad.
Akü Li-ion 18 V BASIC M-CUBE®

M-CUBE-BASIC BATARYA 18V/4,0AH

MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
Yeni Würth akülü aletlerle profesyonel ve üniversal kullanım için kompakt, güçlü ve dayanıklı 18 Volt Li-Ion akü.
x 1 ad.
Şarj ünitesi ALG 18 V M-CUBE ®

ALG-18/4 BATARYA ŞARJ CİHAZI

MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
Li-ion 18V M-CUBE® BASIC akülerini şarj etmek için
x 1 ad.
Şarj ünitesi ALG 18 V M-CUBE ®

BATARYA ŞARJ CİHAZI ALG-18/6 HIZLI

MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
Li-ion 18V M-CUBE® BASIC akülerini şarj etmek için
x 1 ad.
Case insert for MASTER machines

CASEINRT-(ATS 18 AUTOMATIC)-(8.4.2)

The perfect insert for storing your Würth MASTER or M-CUBE power tool tidily and securely.
x 1 ad.
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
Ek ürünler:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Şerit alçıpan vidası, çift sarmallı, PH, iki hızlı

SCR-DRYWL-DBTHR-CS-H2-MG/WUE-3,9X35

For quick and easy fastening of plasterboard to metal substructures up to max. 1 mm
x 1000 ad.
Çift dişli alçıpan cıvatası

SCR-DRYWL-DBTHR-H2-(PHR)-3,9X35/28

Maks. 1 mm'ye kadar metal alt yapılarda vidalama için
x 1000 ad.
Safety goggles Cetus X-treme 65 KB

SAFEGOGL-(CETUS-X-TREME)-65KB

CETUS
Extraordinary protection in a casual design
x 1 ad.