Cordless egde router KF 12-A
Cordless egde router KF 12-A
Ürün no. 5700137000
EAN 4065746501873
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Nominal voltaj | 12 V/DC |
Boşta hız | 13000 dev/dk |
Uzunluk x genişlik x yükseklik | 144 x 80 x 252 mm |
Şarj edilebilir pil/pil sayısı | 0 ADET |
Şarj edilebilir pil olmadan makine ağırlığı | 1,06 kg |
Şarj edilebilir pil/pil ağırlığı | 0,18 kg |
Şarj edilebilir pil ile makine ağırlığı | 1,24 kg |
Adaptör çapı | 8 mm |
SP-SINGLE-HEAD ENG. WRENCH
SP-COLLET-D8,0MM