Cordless jigsaw APS 18 COMPACT

Cordless jigsaw APS 18 COMPACT
MASTER M-CUBE

Ürün no. 5701413000
EAN 4061975284969

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Show availability in Würth branch offices
Sadece ticari amaçlı

Register now and access more than 60,000 products

Precise and powerful M-CUBE cordless jigsaw for universal use in wood
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Nominal voltaj

18 V/DC

Min./maks. rölanti strok hızı

900-2900 1/min

Strok uzunluğu

23 mm

Şaft

Çabuk değiştirme tutucusu

Ahşapta maks. kesme derinliği

135 mm

Alüminyumda maks. kesme derinliği

20 mm

Şarj edilebilir pil ile makine ağırlığı

2.6 kg

Şarj edilebilir pil olmadan makine ağırlığı

2 kg

Şarj edilebilir pil/pil kapasitesi

0 Ah

Şarj edilebilir pil/pil sayısı

0 ADET

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Cetus X-treme büyük iş güvenliği gözlüğü

SAFEGOGL-(CETUS-X-TREME)-CLEAR

CETUS
Maximum protection in a casual design
x 1 ad.
Dekupaj ucu, ahşap, iki yıldız

JIGSAWBLDE-WO-5PCS-75/4-TH1,25MM

Daha zorlu işler için yüksek kaliteli dekupaj ucu. Ahşap ve plaka malzemelerini kesmek için; örneğin:
Jigsaw blade 1S for sandwich mat. and thin sheets

JIGSAWBLDE-CNST-5PCS-105/1,2

Optimised tooth pitch for clean cutting of sandwich materials and thin sheet metal
x 1 ad.
Dekupaj ucu, ahşap, üç yıldız Multiblade dekupaj ucu

DEKUPJ.UCU(M.BLADE)AHŞ.117MM 2DİŞ(5 AD)

Kademeli diş aralığıyla hem ince hem de kalın malzemeler için idealdir ve aynı zamanda hızlı kesim sağlar.
x 1 ad.
Dekupaj ucu, inşaat, üç yıldız Alçı levha ve elyaf takviyeli beton için

JIGSAWBLDE-CNST-3PCS-74/4,3

Yüksek kesme gücü ve uzun kullanma süresi için yüksek performanslı testere laması. Alçı levha ve elyaf takviyeli beton kesmek için.
x 1 ad.
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
Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Dekupaj ucu depolama kutusu

STRGBOX-F.JIGSAWBLDE-180X85X40MM

Extremely robust plastic box for storing jigsaw blades
x 1 ad.
ISS DN 35 için üniversal bağlantı manşonu

UNISLEV-F.VC-ISS-NW35

x 1 ad.