Cordless multi cutter MS 12-A
Cordless multi cutter MS 12-A
Ürün no. 5700140000
EAN 4065746472449
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Nominal voltaj | 12 V |
Min./maks. rölanti dairesel hızı | 5,000-20,000 1/min |
Salınım stroku | 2,8 Derece |
Şaft | Starlock |
Şarj edilebilir pil ile makine ağırlığı | 1 kg |
Şarj edilebilir pil/pil sayısı | 0 ADET |
Şarj edilebilir pil/pil kapasitesi | 2 Ah |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 0,800 kg |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!