Cordless plane HO 12-A

Cordless plane HO 12-A

Ürün no. 5700136000

EAN 4065746501934

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Cordless plane HO 12-A

Ürün no. 5700136000
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
Very compact and handy 12 V plane with optimised centre of gravity for optimal handling during light planing work
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Nominal voltaj

12 V/DC

Planya genişliği

56 mm

Maks. lamba derinliği

17 mm

Maks. planya derinliği

2,0 mm

Maks. rölanti devri

14500 dev/dk

Uzunluk x genişlik x yükseklik

242 x 100 x 104 mm

Şarj edilebilir pil olmadan makine ağırlığı

1,52 kg

Şarj edilebilir pil/pil ağırlığı

0,36 kg

Şarj edilebilir pil ile makine ağırlığı

1,88 kg

Cordless plane HO 12-A dahil:
2 x
Knife

SP-PLANINGKNIFE

Miktar: 2 x