Cordless random orbital disc sander ETS 12-125-A
Cordless random orbital disc sander ETS 12-125-A
MASTER
Register now and access more than 60,000 products
Veri sayfaları(X)
Nominal voltaj | 12 V/DC |
Min. rölanti dairesel hızı | 12000 1/min |
Maks. rölanti dairesel hızı | 20000 1/min |
Min. rölanti devri | 6000 dev/dk |
Maks. rölanti devri | 10000 dev/dk |
Salınım çapı | 2,5 mm |
Disk çapı | 125 mm |
Şarj edilebilir pil/pil sayısı | 0 ADET |
Şarj edilebilir pil/pil kapasitesi | 0 Ah |
Şarj edilebilir pil olmadan makine ağırlığı | 0,86 kg |
Şarj edilebilir pil/pil ağırlığı | 0,18 kg |
Şarj edilebilir pil ile makine ağırlığı | 1,04 kg |
SP-BACKINGPAD-F.5700138002
SP-DUSTCONTAINER
Ürün sepetinde veya Easy-/VarioScan'de tespit esnasında doğrudan ürün numarası girişinde paket birimi tanınmazsa, alanı boş bırakınız. Bu durumda otomatik olarak bir paket birimi belirlenir.
VVVV = İlk numara için 4 hane (Dikkat, ilk hane şu anda daima bir 0'dır)
AAA = 1. ölçüm bölümü için 3 hane
BBB = 2. ölçüm bölümü için 3 hane
Ürün numarası yapısı için örnekler:
Örnek 1: 4x10 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 ve 10 arasında 2 boşluk)
Örnek 2: 10x20 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 ve 20 arasında 1 boşluk)
Örnek 3: 6 mm iç çapı olan bir pul:
VVVVAAABBB
04076
Gösterilen fiyat her zaman gösterilen pakete 250'lik paket biriminde yani 250 adet fiyatında, 300'lük paket biriminde yani 300 adet fiyatında eşdeğerdir.
Fiyat anahtarı gösterimli (PSL) fiyat:
Fiyat her zaman fiyat anahtarı üzerinden düzenlenen bir miktar için geçerlidir:
1 adet için fiyat
100 adet için fiyat
1000 adet için fiyat
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!