Cordless rivet nut gun ANG 310
Cordless rivet nut gun, ANG 310
RIVNUTGUN-CORDL-ANG310-CASE-1X2,0AH
MASTER
Register now and access more than 60,000 products
Lista sa podacima(X)
SP-KEY-11X17
SP-DOUBLE-OPEN-END-SPANNER-WS24/27
NOZ-IT-(F.ANG310)-M4
THRMNDRL-F.ANG310-M4
NOZ-IT-(F.ANG310)-M5
THRMNDRL-F.ANG310-M5
NOZ-IT-(F.ANG310)-M6
THRMNDRL-F.ANG310-M6
COLLCONT-F.MNDRL
CASEINRT-(ANG310/ANG14)-PS-340X470X60
Ako ne znate pakovanje kada unosite broj artikla direktno u kolica za kupovinu ili snimate artikl pomoću sistema EasyScan/VarioScan, polje ostavite prazno. U ovom slučaju, pakovanje će biti određeno automatski.
VVVV = 4 cifre za broj prefiksa (imajte u vidu da je trenutno prva cifra uvek 0)
AAA = 3 cifre za 1. deo dimenzije
BBB = 3 cifre za 2. deo dimenzije
Primer struktura broja artikla:
Primer 1: Zavrtanj sa merama 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (dva razmaka između 4 i 10)
Primer 2: Zavrtanj sa merama 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (jedan razmak između 10 i 20)
Primer 3: Podloška sa unutrašnjim prečnikom od 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Prikazana cena uvek odgovara prikazanom pakovanju, pa cena za 250 jedinica se prikazuje za PU od 250, a cena za 300 jedinica za PU od 300.
Cena sa oznakom ključa cene:
Cena se uvek primenjuje na količinu koju reguliše ključ cene:
Cena za 1 jedinicu
Cena za 100 jedinica
Cena za 1000 jedinica