Cordless rotary hammer drill ABH 12 COMPACT
Cordless rotary hammer drill ABH 12 COMPACT
Ürün no. 5701103000
EAN 4061975218940
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Nominal voltaj | 12 V/DC |
Akü sayısı/akü kapasitesi | 0 x 0 Ah |
Min./maks. rölanti devri | 0-900 dev/dk |
Darbe enerjisi | 1,1 J |
Şaft | SDS-Plus için uygun |
Şarj edilebilir pil ile makine ağırlığı | 1780 g |
Betonda min./maks. önerilen delme çapı | 5-8 mm |
Betonda maks. delme çapı | 13 mm |
Çelikte maks. delme çapı | 10 mm |
Uzunluk | 235 mm |
Yükseklik | 195 mm |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!