Cordless rotary hammer drill ABH 18 BASIC
Cordless rotary hammer drill ABH 18 BASIC
Ürün no. 5701414000
EAN 4061975284921
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Nominal voltaj | 18 V/DC |
Akü sayısı/akü kapasitesi | 0 x 0 Ah |
Min./maks. rölanti devri | 0-1400 dev/dk |
Min./maks. darbe hızı | 0-4800 dev/dk |
Darbe enerjisi | 2,0 J |
Şaft | SDS-Plus için uygun |
Şarj edilebilir pil ile makine ağırlığı | 2,7 kg |
Betonda min./maks. önerilen delme çapı | 4-12 mm |
Betonda maks. delme çapı | 20 mm |
Çelikte maks. delme çapı | 0 mm |
Uzunluk | 285 mm |
Yükseklik | 210 mm |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!