Cordless sabre saw AFS 12 COMPACT
Cordless sabre saw AFS 12 COMPACT
AKÜLÜ KILIÇ TESTERE(AFS 12 CMPCT)-BTRYSZ
MASTER M-CUBE
Register now and access more than 60,000 products
Veri sayfaları(X)
Nominal voltaj | 12 V/DC |
Min./maks. rölanti strok hızı | 0-3000 dev/dk |
Strok uzunluğu | 12,5 mm |
Şaft | Çabuk değiştirme tutucusu |
Şarj edilebilir pil ile makine ağırlığı | 1,31 kg |
Şarj edilebilir pil olmadan makine ağırlığı | 1,05 kg |
Önerilen maks. testere bıçağı uzunluğu | 152 mm |
Uzunluk | 268 mm |
Genişlik | 76 mm |
Yükseklik | 191 mm |
Ahşapta maks. kesme derinliği | 70 mm |
Şarj edilebilir pil/pil sayısı | 0 ADET |
Dış paketleme ağırlığı | 0,71 kg |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!