Cordless sabre saw AFS 18 COMPACT
Cordless sabre saw AFS 18 COMPACT
MASTER M-CUBE
Register now and access more than 60,000 products
Veri sayfaları(X)
Nominal voltaj | 18 V/DC |
Min./maks. rölanti strok hızı | 0-3200 dev/dk |
Strok uzunluğu | 28 mm |
Şaft | Çabuk değiştirme tutucusu |
Şarj edilebilir pil ile makine ağırlığı | 3,6 kg |
Şarj edilebilir pil olmadan makine ağırlığı | 2,9 kg |
Uzunluk | 443 mm |
Genişlik | 80 mm |
Yükseklik | 200 mm |
Ahşapta maks. kesme derinliği | 255 mm |
Şarj edilebilir pil/pil sayısı | 0 ADET |
Dış paketleme ağırlığı | 0,3 kg |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!