Cordless soldering and stapler set

Cordless soldering and stapler set

Ürün no. 0988042631

EAN 4065746075312

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Cordless soldering and stapler set

Ürün no. 0988042631
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
Comprehensive set for simple repairs to plastic parts and for general soldering work on electrical and electronic components.
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Şarj edilebilir pil/pil kapasitesi

2200 mAh

Özgül güç

30 W

Nominal voltaj

3,7 V

Şarj gerilimi

5 V

Şarj süresi

3,5 h

Çalışma sıcaklığı

480 °C

Isınma zamanı

10 s

Ürün gamı/set içindeki parça sayısı

17 ADET

Uzunluk x genişlik x yükseklik

275 x 170 x 50 mm

Bu ürün için yedek parçalar:
Replacement plastic repair net

STPL-PLAMLTTL-NET-W50-L100

For the cordless soldering and stapler set
x 2 ad.
Replacement plastic repair strips

STPL-PLAMLTTL-STICKS-D3,8MM

For the cordless soldering and stapler set
x 5 ad.
Replacement plastic repair strips

STPL-PLAMLTTL-PP-FLAT-STICKS-D5,2MM

For the cordless soldering and stapler set
x 5 ad.
Replacement plastic repair strips

STPL-PLAMLTTL-PS-STICKS-D3,7MM

For the cordless soldering and stapler set
x 5 ad.
Replacement plastic repair strips

STPL-PLAMLTTL-ABS-STICKS-D3,8MM

For the cordless soldering and stapler set
x 5 ad.
Replacement plastic repair strips

STPL-PLAMLTTL-PP-RD-STICKS-D3,75MM

For the cordless soldering and stapler set
x 5 ad.