Cordless spot repair sander ESS 12-A 32-5
SPTREPSNDR-CORDL-(ESS 12-A 32-5)
Ürün no. 5700147000
EAN 4068362147302
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Kalıcı olarak monte edilmiş şarj edilebilir pil/pil | Hayır |
Şarj edilebilir pil/pil sayısı | 0 ADET |
Şarj edilebilir pil/pil ağırlığı | 0 g |
Şarj edilebilir pil/pil kapasitesi | 0 Ah |
Şarj edilebilir batarya/batarya tipi | Li-lon |
Maks. mandren bağlama genişliği | 0 mm |
Min. mandren bağlama genişliği | 0 mm |
Maks. rölanti devri | 8000 1/min |
Makine ağırlığı | 440 g |
Şarj edilebilir pil olmadan makine ağırlığı | 440 g |
Nominal voltaj | 12 V |
RoHS uyumlu | Evet |
WEEE (atık elektrikli ve elektronik cihazları geri alma) | 06 |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!