Core drill DS 162
CREDRL-EL-(DS162)
Ürün no. 570911605
EAN 4099618607127
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Nominal voltaj | 230 V |
Güç girişi | 2200 W |
Min./maks. matkap deliği çapı | 32-202 mm |
Makine ağırlığı | 6,7 kg |
Uzunluk | 578 mm |
Genişlik | 117 mm |
Yükseklik | 156 mm |
1. viteste maks. rölanti devri | 1100 dev/dk |
2. viteste maks. rölanti devri | 0 dev/dk |
3. viteste maks. rölanti devri | 0 dev/dk |