Cornière pour gaine forme L VARIFIX® Avec élément d'isolation acoustique intégré
Support de montage pour conduite d'air VARIFIX
Register now and access more than 60,000 products
Installation pratique des conduites verticales
Grâce à la présence de plusieurs orifices
Le support peut être fixé aux supports Varifix.
Nos produits certifiés Cradle to Cradle Certified® préservent les ressources et sont respectueux de l'environnement. La norme évalue la sécurité, la recyclabilité et la teneur en polluants des matériaux contenus dans le produit final. L'accent est mis ici sur la préservation des ressources, par exemple en utilisant des matériaux recyclés dans le processus de fabrication.
Fiches de données de sécurité(X)
Pour l'installation de conduites. L'installation peut également se faire directement sur le plafond.
Convient pour les tiges filetées | M10 |
Force de charge max. | 800 N |
Épaisseur (t) | 5 mm |
Largeur (B) | 35 mm |
Longueur du bras (L1) | 79 mm |
Longueur du bras 2 (L2) | 65 mm |
Longueur du trou oblong (LL) | 24 mm |
Largeur du trou oblong (LB) | 8,5 mm |
Diamètre du trou rond (RL) | 5 mm |
Poids | 179 g |
Finition | Zingué |
Matière | Acier |
Longévité | Econome en ressources |