Coroplast Isolierband 301 Set 10-teilig

Isolierband 301 10-teilig
ISOBA-EL-SORT-10FARBEN

Art.-Nr. 0985110

EAN 4021393002477

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Coroplast Isolierband 301 Set 10-teilig

Art.-Nr. 0985110
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
  • Hohe Flexibilität und gute Klebekraft

  • Dadurch wird Rißbildung und Ablösen an den Enden vermieden

  • Verarbeitungsbereich ab -10°C bis +105°C möglich

  • Schwer entflammbar

  • Ausgezeichnete Alterungsbeständigkeit


Sortiment besteht aus:


10 Rollen mit 9 Farben


Farben: 2 x schwarz, grün, braun, grau, transpartent, rot, weiß, violett, gelb.

VDE 0340 und ÖVE - geprüft

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anzahl Teile im Sortiment/Set

10 STK

Temperaturbeständigkeit min./max.

-10 bis 105 °C

Lagerfähigkeit ab Herstellung

12 Monate

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen