Cosse électrique à sertir, cosse plate femelle avec cosse plate mâle Isolation PVC
Manchon enfichable plat avec cosse plate mâle
Art. N° 05587554
EAN 4045989169498
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
L'installateur doit contrôler le câble inséré (au moyen d'un test d'extraction, si nécessaire).
Fiches de données de sécurité(X)
Pour conducteurs en cuivre à fils fins et ultrafins
Section de câble min./max. | 1,5-2,5 mm² |
Couleur | Bleu |
Dimensions de la fiche/douille/languette plate | 6,3x0,8mm |
Température d'utilisation min./max. | -15 jusqu'à 75 °C |
Matériau isolant | Polychorure de vinyl |