Cosse sans manchon en plastique DIN 46228 Partie 1

Embout de câblage non isolé DIN 46228 Partie 1
KABELEINDBESCHERMER VZ.D.2,5 L=7MM

Art. N° 0557184191
EAN 4011231462082
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
Section de câble

2.5 mm²

Longueur (L)

7 mm

Diamètre intérieur de douille

2,2 mm

Epaisseur de paroi de la douille

0,15 mm

Matière

Cuivre

Finition

Etain, épaisseur du revêtement 5µm, incolore, très brillant

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Pince à sertir avec insertion latérale

PINCE A SERTIR EMBOUTS 0,08-16 MM2

Pour embouts isolés et non isolés
x 1 pcs
Pince à sertir avec chargement frontal

PINCE SERTIR DE FACE EMBOUTS 0,08-16

Pour embouts isolés et non isolés
x 1 pcs
Pince à sertir Pour embouts de câble

PINCE A SERTIR EMBOUTS 0.25 - 6

Pince à sertir manuelle haut de gamme, fabriquée en Allemagne
x 1 pcs
Pince à dénuder, réglable

PINCE ISOLANTE, 10MM²

Réglage intégré de la profondeur de coupe, pour un réglage précis avec différents matériaux isolants
x 1 pcs